Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 55JA98 mikrometrin momenttiavain, 1/2 tuuman kiinteä, 20 tuuman pituus, 20 - 150 jalkaa-lbs | CE9VWF

WESTWARD 55JA98 mikrometrinen momenttiavain, 1/2 tuuman kiinteä, 20 tuuman pituus, 20 - 150 jalkaa-lbs

Varastossa
Tuote: CE9VWF Malli: 55JA98

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€226.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin momenttiavain
tarkkuus+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20-100% koko asteikosta
Aseman koko1 / 2 "
Kahvauritettu
Head Typekiinteä
MateriaaliAlloy Steel
Min. Valokaari5 astetta
Min. Syklien lukumäärä5,000
Hammaspyörien lukumäärä72
Kokonaispituus20 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset1 ft-lb
Ensisijainen asteikkoalue20-150 ft-lb
hammastussuuntaaKyllä
KiertoCW / CCW
Toissijainen asteikko34 - 210 Nm
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetKuuluva napsautus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituustarkkuusAseman kokoEnsisijaisen asteikon lisäyksetEnsisijainen asteikkoalueSidonta pystyyKahvaHead TypeHinta
WESTWARD 6PAH9 momenttiavain 3/8 käyttölaite 15-80 jalkaa-lb. | AE9ZFZ 6PAH916 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW3 / 8 "0.5 jalkaa-lb.15-80 jalkaa-lb.Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Pyälletty alumiiniRäikkä, pyöreä muoto€186.44
WESTWARD 55JA99 mikrometrin momenttiavain, 1/2 tuuman kiinteä, 24-1/2 tuuman pituus, 50 - 250 jalkaa-lbs | CE9VWE 55JA9924 1 / 2 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20-100% koko asteikosta1 / 2 "1 ft-lb50-250 ft-lbEi kytkentäkykyinenuritettukiinteä€180.05
WESTWARD 55JA96 mikrometrin momenttiavain, jalka-, Newton-metri, 1 tuuman käyttö | CH6KHJ 55JA9648 5 / 8 "-1"----Standardi€557.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 55JA98 mikrometrinen momenttiavain, 1/2 tuuman kiinteä, 20 tuuman pituus, 20 - 150 jalkaa-lbs
€226.73 / yksikkö