Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6DWK7 Muurari Hammer Hickory 24 Oz | AE8LLG

WESTWARD 6DWK7 Muurarit Hammer Hickory 24 Oz

Varastossa
Tuote: AE8LLG Malli: 6DWK7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuurausvasara
Terän (1) pituus3-5/16
Terä (1) Leveys1-1/8
KasvotTasoita
Kahvahikkoripuu
pään pituus7"
PäämateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Pään paino24 oz.
Kokonaispituus11.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvapään pituusPäämateriaaliPään painoKokonaispituusHinta
WESTWARD 2DBU7 -muurausvasara 20 unssiterästä | AB9HEG 2DBU7Teräs vinyyli-kahvalla5"Teräs20 oz.11 "€43.67
WESTWARD 6DWK8 Muurari Vasara Hickory 16 Oz | AE8LLH 6DWK8hikkoripuu4.625 "Keskikokoinen hiiliteräs16 oz.11.5 "€21.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6DWK7 Muurarit Hammer Hickory 24 Oz
€29.96 / yksikkö