Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2DBU7 -muurausvasara 20 unssiterästä | AB9HEG

WESTWARD 2DBU7 Bricklayers Hammer 20 unssia terästä

Varastossa
Tuote: AB9HEG Malli: 2DBU7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuurausvasara
Terän (1) pituus2-5 / 8 "
Terä (1) Leveys4"
Terän (2) pituus1"
Terä (2) Leveys1"
KasvotTasoita
KahvaTeräs vinyyli-kahvalla
pään pituus5"
PäämateriaaliTeräs
Pään paino20 oz.
Kokonaispituus11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvapään pituusPäämateriaaliPään painoKokonaispituusHinta
WESTWARD 6DWK7 Muurari Hammer Hickory 24 Oz | AE8LLG 6DWK7hikkoripuu7"Keskikokoinen hiiliteräs24 oz.11.625 "€29.96
WESTWARD 6DWK8 Muurari Vasara Hickory 16 Oz | AE8LLH 6DWK8hikkoripuu4.625 "Keskikokoinen hiiliteräs16 oz.11.5 "€21.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2DBU7 Bricklayers Hammer 20 unssia terästä
€43.67 / yksikkö