CENTRIPRO A10-60 ohjainkiskojärjestelmä 6 tuuman laippavalurauta | AA2GTJ 10J144

CENTRIPRO A10-60 ohjauskiskojärjestelmä 6 tuuman laippavalurauta

Varastossa
Tuote: AA2GTJ Malli: A10-60Ristiviite: 10J144

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,291.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjainkiskojärjestelmä
Syvyys19
ToimintoJätevedenpoistimien helppo ja tehokas asennus
Korkeus56
Pituus19
MateriaaliValurauta
vaatii(2) 2 "ohjauskiskot, SS suositeltava. Nostoketjut ja tangot tilataan erikseen
Tyyppi6 "laippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 130.5
Laivan korkeus (cm)142.24
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi7325100080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Itsepuhdistuva muotoilu. Kun pumpun laippa kiinnittyy pohjaan, leikkaustoiminto pyyhkii tiivistepinnat puhtaiksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusTyyppiHinta
CENTRIPRO A10-30 ohjainkiskojärjestelmä 3 tuuman laippavalurauta | AA2GTG 10J142 A10-30163815 "3 "laippa€3,022.25
CENTRIPRO A10-40 ohjainkiskojärjestelmä 4 tuuman laippavalurauta | AA2GTH 10J143 A10-40163815 "4 "laippa€3,138.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTRIPRO A10-60 ohjauskiskojärjestelmä 6 tuuman laippavalurauta
€5,291.80 / yksikkö