Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 87982 Sekoitussuutin 6mm kierre, 36 pk | AC3PMB 2VCY4

3M 87982 Sekoitussuutin 6mm kierre, 36 kpl

Varastossa
Tuote: AC3PMB Malli: 87982Ristiviite: 2VCY4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€366.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitussuutin
Sekoitussuhde1: 1, 2: 1
Suuttimen tyyppiHelical

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 6 mm: n suutin, mittaa, mittaa ja sekoittaa automaattisesti 200 ml: n ja 400 ml: n 2-osaisia ​​Duo-Pak-liimoja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOminaisuudetPituusSekoitussuhdeTyyppiHinta
3M 53382 Betonin huoltosekoitussuutin, 36 pk | AB9YQU 2GKL4 53382---Betonin huolto€150.27
3M 8193 sekoitussuutin, 6 kpl | AC2KEB 2KVB2 8193--1: 1 tai 2: 1Suuri halkaisija€39.93
3M NOZ sekoitussuutin, 36 pk | CE9VNN 33HE86 MUTTERI0.22" sq x 4-39/64" pitkä, 16 elementin kaskadisekoitin3 5 / 8 "10:1-€123.80
3M NOZ kierteinen sekoitussuutin, 36 pk | CF2AMX 33HE90 MUTTERI0.4 "halkaisija x 9-1/2" pitkä, 18 elementin kierteinen mikseri8 3 / 4 "10:1-€394.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 87982 Sekoitussuutin 6mm kierre, 36 kpl
€366.48 / yksikkö