Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6DWJ1 Kehystysvasara Lasikuitukirves 28 Oz | AE8LKU

WESTWARD 6DWJ1 Framing Hammer Lasikuitukirves 28 Oz

Varastossa
Tuote: AE8LKU Malli: 6DWJ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehystämällä vasara
KasvotHiottu
Kasvojen halkaisija1 5 / 16 "
KahvaLasikuitu, kirves-tyyli
PäämateriaaliHiiliteräs
Pään paino28 oz.
Kokonaispituus15.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0485
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään painoHinta
WESTWARD 6DWJ2 Kehystysvasara Lasikuitukirves 22 Oz | AE8LKV 6DWJ222 oz.€31.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6DWJ1 Framing Hammer Lasikuitukirves 28 Oz
€28.84 / yksikkö