Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6DWH4 Rip-claw -vasaran teräskirves sileä 16 oz | AE8LKL

WESTWARD 6DWH4 Rip-caw Hammer Teräskirves Sileä 16 Oz

Varastossa
Tuote: AE8LKL Malli: 6DWH4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRip Claw Vasara
KasvotTasoita
Kasvojen halkaisija1 5 / 32 "
KahvaTeräs w / iskunvaimennus nailonkahva, kirves-tyyli
PäämateriaaliHiiliteräs
Pään paino16 oz.
Kokonaispituus13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijaKahvaPään painoKokonaispituusHinta
WESTWARD 6DWG9 Rip-kynsivasara teroitettu 22 oz | AE8LKF 6DWG91 1 / 8 "Teräksinen kahva termo-muovikumikahvalla22 oz.16 "€46.73
WESTWARD 6DWH0 Rip-claw -vasaran sileä 22 oz | AE8LKG 6DWH01 3 / 8 "Teräksinen kahva termo-muovikumikahvalla22 oz.16 "€40.67
WESTWARD 6DWH1 Rip-claw -vasaran sileä 20 oz | AE8LKH 6DWH11 1 / 4 "Teräksinen kahva termo-muovikumikahvalla20 oz.13.187 "€42.59
WESTWARD 6DWH2 Rip-kynsivasara, sileä 16 oz | AE8LKJ 6DWH21 1 / 8 "Teräksinen kahva termo-muovikumikahvalla16 oz.13 "€29.54
WESTWARD 6DWH3 Rip-claw Hammer Steel Axe Sileä 20 oz | AE8LKK 6DWH31 1 / 4 "Teräs w / iskunvaimennus nailonkahva, kirves-tyyli20 oz.13.5 "€28.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6DWH4 Rip-caw Hammer Teräskirves Sileä 16 Oz
€24.08 / yksikkö