Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 61LA37 Web Räikkä Vetäjä, 1000 lb:n kantavuus, 8 jalkaa nostimen nosto, 1000 lb vetokapasiteetti | CU9XDR

WESTWARD 61LA37 Web Räikkävedin, 1000 lb:n kantavuus, 8 jalkaa nostimen nosto, 1000 lb vetokapasiteetti

Varastossa
Tuote: CU9XDR Malli: 61LA37Ristiviite: 4LY46

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€221.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkävetolaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 61LA37 Web Räikkävedin, 1000 lb:n kantavuus, 8 jalkaa nostimen nosto, 1000 lb vetokapasiteetti
€221.75 / yksikkö