Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEBSTONE 40416HV laipallinen palloventtiili, jossa tyhjennys 1-1/2 tuumaa | AD3PQK 40L185

WEBSTONE 40416HV laippapalloventtiili, jossa tyhjennys 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3PQK Malli: 40416HVRistiviite: 40L185

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€213.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen palloventtiili tyhjennyksellä
Sopii pumppuunMikä tahansa vakiolaippapumppu
MateriaaliMatala lyijy messinki
Maks. Käyttölämpötila250 Tutkinnot
Max. Paine600 psi
Putken koko1-1 / 2 FNPT
Venttiilin suunnitteluUni-laippa
Venttiilin tyyppi3-tie pallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0475
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
WEBSTONE 40413 Laipallinen palloventtiili, jossa on 3/4 tuuman tyhjennys | AD3PQG 40L182 404133/4 FNPT€105.20
WEBSTONE 40414HV laipallinen palloventtiili, jossa on tyhjennys 1 sisään | AD3PQH 40L183 40414HV1 FNPT€124.45
WEBSTONE 40415HV laipallinen palloventtiili, jonka tyhjennys 1-1 / 4 tuumaa | AD3PQJ 40L184 40415HV1-1 / 4 FNPT€168.34
WEBSTONE 40417HV laippainen palloventtiili, jossa tyhjennys 2 tuumaa | AD3PQL 40L186 40417HV2 FNPT€272.09
WEBSTONE 50413 Laipallinen palloventtiili, jossa tyhjennys 3/4 tuumaa | AD3PQM 40L187 504133/4 SWT€110.64
WEBSTONE 50414HV laipallinen palloventtiili, jossa on tyhjennys 1 sisään | AD3PQN 40L188 50414HV1 SWT€120.96
WEBSTONE 50415HV laipallinen palloventtiili, jonka tyhjennys 1-1 / 4 tuumaa | AD3PQP 40L189 50415HV1-1 / 4 SWT€157.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEBSTONE 40416HV laippapalloventtiili, jossa tyhjennys 1-1/2 tuumaa
€213.29 / yksikkö