Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5UDL2 Mechanics Drill 3/8 Varsi 7/16 HSS | AE6NMG

WESTWARD 5UDL2 Mekaniikkapora 3/8 Varsi 7/16 HSS

Varastossa
Tuote: AE6NMG Malli: 5UDL2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennetty varren mekaniikan poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.4375
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Porakohta135 astetta
Suorittaa loppuunMusta kulta
Huilun pituus74.6125mm
Murtoluku7 / 16 "
LuokkaYleinen tarkoitus
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus4.5 "
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.3 / 8 "
Koko7 / 16 "
Koot sisältyvät0.375
TyyppiPienennetty varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3452
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusMurtolukuKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 5UDL3 mekaaninen pora 3/8 varsi 29/64 HSS AE6NMH 5UDL30.453176.2mm29 / 64 "4.625 "29 / 64 "€15.92
WESTWARD 5UDL6 Mechanics Poraa 3/8 Varsi 1/2 HSS | AE6NML 5UDL60.500085.725mm1 / 2 "5"1 / 2 "€20.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5UDL2 Mekaniikkapora 3/8 Varsi 7/16 HSS
€16.97 / yksikkö