WESTWARD Pienennetty varren mekaniikan poranterä, nopea teräs, halkaisupiste, 135 astetta


Suodattaa
Leikkaussuunta: Oikea käsi , Mittatyyppi: Murto-tuuma , Porauskohta: 135 astetta , Suorittaa loppuun: Musta kulta , Arvosana: Yleinen tarkoitus , Materiaali: High Speed ​​Steel , Palojen lukumäärä: 1 , Pistekulma: 135 Tutkinnot , Pistetyyppi: Jakopiste , Shank halkaisija: 3 / 8 " , Mukana koot: 0.375 , Tyyppi: Pienennetty varsi
TyyliMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusMurtolukuKokonaispituusKokoHinta (ei alv)
A
5UDL2
0.437574.6125mm7 / 16 "4.5 "7 / 16 "€16.97
A
5UDL3
0.453176.2mm29 / 64 "4.625 "29 / 64 "€15.92
A
5UDL6
0.500085.725mm1 / 2 "5"1 / 2 "€20.21

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?