WESTWARD 5TCU9 -rasvapumppu 35 lb./5 gallonapuikko 50 1 | AE6JNM

WESTWARD 5TCU9 rasvapumppu 35 Lb./5 Gallona Pail 50 1

Varastossa
Tuote: AE6JNM Malli: 5TCU9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,626.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapumppu pistoolilla
Ilmansuodatin1/4 "FNPT
Ilmamoottorin koko2.5 "
Kulutus @ 100 PSI4.3 cfm
Sopii kontin kokoon35 lb./5 gal. Sanko
RasvatyyppiNLGI # 1 ja 2
Letkun pituus13ft.
MateriaaliTeräs
Max. Paine5800 psi
Pumpun suhde50:1
Putki Dia.1-3 / 16 "
Äänenvoimakkuus minuutissa1.76 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.808
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8413500090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5TCU9 rasvapumppu 35 Lb./5 Gallona Pail 50 1
€1,626.90 / yksikkö