Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5PWY0 Nosepiece, 5mm | AE6CUJ

WESTWARD 5PWY0 Nenäkappale, 5mm

Varastossa
Tuote: AE6CUJ Malli: 5PWY0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalopostit
MateriaaliTeräs
Koko5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8207306095
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5PWY0 Nenäkappale, 5mm
€1.23 / yksikkö