SHAW PLUGS Ohita mekaaniset laajennustulpat, 1–2 tuumaa


Shaw-bypass-mekaanisia paisuntatulppia käytetään putkien pyöreiden aukkojen tiivistämiseen. Niissä on myös tuuletusreikä ylipaineen poistamiseksi tai liittäminen painelähteeseen tai mittariin testaussovelluksia varten.

Suodattaa
TyyliMalliSisällä Dia.Nimellinen KokoMax. IlmanpaineTyyppiMateriaaliRungon materiaaliKahva materiaaliHinta (ei alv)
A
53003
1.440 "1.584"1.5 "Jopa 10 psiTuuletettu Turn-TiteNeopreenikumiSinkitty teräsMessinki€137.50
A
53005
1.920 "2.142"2"Jopa 5 psiTuuletettu Turn-TiteNeopreenikumiSinkitty teräsMessinki€155.53

Ominaisuudet

  • Shaw-bypass-mekaaniset paisuntatulpat on varustettu sinkityllä teräsrungolla, messinkikahvalla ja neopreenikumilla positiivisen tiivisteen ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.
  • Shaw 53003 pistoke sen nimelliskoko on 1.5 tuumaa 1.440–1.584 tuuman sisähalkaisijan (ID) reikien käsittelyä varten.
  • Shaw 53005 pistoke sen nimelliskoko on 2 tuumaa 1.920–2.142 tuuman sisähalkaisijan (ID) reikien käsittelyä varten.

Standardit ja hyväksynnät

  • ISO 14001

Usein kysytyt kysymykset

Mitä hyötyä messinkikahvasta on näissä Shaw-bypass-mekaanisissa paisuntatulpissa?

Näiden Shaw-bypass-mekaanisten paisuntatulppien messinkisiä kahvoja käytetään tulppien kiristämiseen reikien sisällä asennuksen jälkeen tiivistämiseksi.

Mikä on suurin ilmanpaine, jonka Shaw-bypass-mekaaninen paisuntatulppa pystyy käsittelemään?

Shaw 53003 -tulppa kestää enintään 10 PSI:n ilmanpainetta, kun taas Shaw 53005 -tulppa kestää enintään 5 PSI:n ilmanpainetta.

Missä näiden ohitustulppien tuuletusreikä sijaitsee?

Shaw-bypass-mekaanisten paisuntatulppien yläpinnassa on tuuletusreikä, joka on porattu keskeltä maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?