ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Vaakapalkit


Allpax-asteikkotankoja käytetään ulkohalkaisijaltaan 2–28 tuuman laippatiivisteiden leikkaamiseen M3- ja moottoroitujen M3-tyyppisten tiivisteleikkureiden kanssa. Ne sisältävät kiinteän karakokoonpanon, jossa on kääntöpylväs ja pyälletty mutteri kytkimen tiivistemateriaaliin.

Suodattaa
TyyliMalliRungon materiaaliNo Of PiecesKorkeusLeveysPituusHinta (ei alv)
A
AX1474
Teräs-7.8 "1.3 "43.7 "€281.31
B
AX1412
Teräs-1.3 "4 1 / 2 "33.5 "€171.89
C
AX1490
Teräs-32 "8"12 "€196.75
D
AX1451
Teräs-6"3"3 / 4 "€33.98
E
AX1473
Teräs-7.8 "1.3 "30.7 "€257.99
F
AX1411
Teräs-1.3 "4 1 / 2 "23 1 / 2 "€160.05
G
AX1472
Teräs-7 4 / 5 "1.3 "17.7 "€250.85
H
AX1410
Teräs-1.3 "4 1 / 2 "13 1 / 2 "€151.15

Ominaisuudet

  • Allpax-asteikkopalkeissa on 1/16 tuuman asteikot, jotka on valmistettu raskaasta teräksestä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?