Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5PLV4 Jobber Poranterä High Speed ​​Steel Black Oxide 12.80mm | AE6BUP

WESTWARD 5PLV4 Jobber-poranterä nopea teräs musta oksidi 12.80 mm

Varastossa
Tuote: AE6BUP Malli: 5PLV4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.503 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Huilun pituus101mm
LuokkaYleinen tarkoitus
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus151mm
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiPerinteinen kohta
Varsi Dia.0.503 "
Koko12.80mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistetyyppiDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiVarsi Dia.KokoSuorittaa loppuunHuilun pituusLuokkaPkg. MääräHinta
WESTWARD 2UFA6 Jobber -poranterä, nopea, teräs, 1/8 tuumaa - pakkaus 2 | AC3KUF 2UFA6Perinteinen kohta0.125 "Murto-tuuma0.125 "1 / 8 "Mustaoksidi1.625 "Yleinen tarkoitus2€4.44
WESTWARD 2UFA7 Jobber -poranterä, nopea teräs, musta oksidi 3/16 tuumaa | AC3KUG 2UFA7Perinteinen kohta0.187 "Murto-tuuma0.187 "3 / 16 "Mustaoksidi2 5 / 16 "Yleinen tarkoitus1€3.12
WESTWARD 2UFA8 poranterä, nopea teräs, musta oksidi 5/16 tuumaa | AC3KUH 2UFA8Perinteinen kohta0.312 "Murto-tuuma0.312 "5 / 16 "Mustaoksidi3.187 "Yleinen tarkoitus1€6.38
WESTWARD 2UFA9 Jobber -poranterä, nopea teräs, musta oksidi 3/8 tuumaa | AC3KUJ 2UFA9Perinteinen kohta0.375 "Murto-tuuma0.375 "3 / 8 "Mustaoksidi3.625 "Yleinen tarkoitus1€8.74
WESTWARD 2UFC1 Jobber -poranterä, nopea teräs, musta oksidi 7/16 tuumaa AC3KUK 2UFC1Perinteinen kohta0.437 "Murto-tuuma0.437 "7 / 16 "Mustaoksidi4 1 / 16 "Yleinen tarkoitus1€12.31
WESTWARD 2UFC2 Jobber -poranterä, nopea teräksinen musta oksidi, 1/2 tuumaa | AC3KUL 2UFC2Perinteinen kohta0.500 "Murto-tuuma0.5 "1 / 2 "Mustaoksidi4.5 "Yleinen tarkoitus1€18.09
WESTWARD 2UFK4 Jobber -poranterä, nopea teräs, musta oksidi # 31 | AC3KXG 2 UFK4Jakopiste0.12 "Langan koko0.120 "#31Mustaoksidi1.625 "Heavy Duty1€0.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5PLV4 Jobber-poranterä nopea teräs musta oksidi 12.80 mm
€12.17 / yksikkö