PARKER Urossovittimet, messinki, MNPT


Suodattaa
Perusaine: Metalli , Rungon materiaali: Messinki , Temp. Alue: -40 - 400 astetta F
TyyliMalliPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoPutken kokoHinta (ei alv)
A
4-4 T2HF-B
-MNPT x CPI (TM) -putken tynkä9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€3.03
A
8MA8N-B
3 / 4-20MNPT x A-LOK (R) -putken pää7 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€6.42
A
4MA4N-B
7 / 16-20MNPT x A-LOK (R) -putken pää9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€3.11
A
6MA6N-B
9 / 16-20MNPT x A-LOK (R) -putken pää11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€4.40

Urossovittimet, messinki, MNPT

Parker-urosadapterit ovat yksiholkisia liittimiä, jotka sopivat erinomaisesti korkeapaine-, tärinä- ja tyhjiösovelluksiin instrumenteissa. Nämä puristusliittimet on helppo koota, ja ne on valmistettu messingistä, ja niissä on MNPT x A-LOK -liitäntäkierteet tiiviin toiminnan ja helpon asennuksen varmistamiseksi. Niissä on molybdeenisulfidilla päällystetyt mutterit alhaisen vääntömomentin takaamiseksi ja Parker Suparcase -holkki ylivoimaisen korroosionkestävyyden takaamiseksi. Valitse näiden urospuolisten sovittimien laajasta valikoimasta, saatavana putkikokoina 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 ja 3/4 tuumaa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?