Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2UFA6 Jobber -poranterä, nopea, teräs, 1/8 tuumaa - pakkaus 2 | AC3KUF

WESTWARD 2UFA6 Jobber-poranterä nopea teräs, musta 1/8 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3KUF Malli: 2UFA6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.125 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Huilun pituus1.625 "
LuokkaYleinen tarkoitus
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus2.75 "
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiPerinteinen kohta
Varsi Dia.0.125 "
Koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistetyyppiDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiVarsi Dia.KokoSuorittaa loppuunHuilun pituusLuokkaPkg. MääräHinta
WESTWARD 2UFA7 Jobber -poranterä, nopea teräs, musta oksidi 3/16 tuumaa | AC3KUG 2UFA7Perinteinen kohta0.187 "Murto-tuuma0.187 "3 / 16 "Mustaoksidi2 5 / 16 "Yleinen tarkoitus1€3.12
WESTWARD 2UFA8 poranterä, nopea teräs, musta oksidi 5/16 tuumaa | AC3KUH 2UFA8Perinteinen kohta0.312 "Murto-tuuma0.312 "5 / 16 "Mustaoksidi3.187 "Yleinen tarkoitus1€6.38
WESTWARD 2UFA9 Jobber -poranterä, nopea teräs, musta oksidi 3/8 tuumaa | AC3KUJ 2UFA9Perinteinen kohta0.375 "Murto-tuuma0.375 "3 / 8 "Mustaoksidi3.625 "Yleinen tarkoitus1€8.74
WESTWARD 2UFC1 Jobber -poranterä, nopea teräs, musta oksidi 7/16 tuumaa AC3KUK 2UFC1Perinteinen kohta0.437 "Murto-tuuma0.437 "7 / 16 "Mustaoksidi4 1 / 16 "Yleinen tarkoitus1€12.31
WESTWARD 2UFC2 Jobber -poranterä, nopea teräksinen musta oksidi, 1/2 tuumaa | AC3KUL 2UFC2Perinteinen kohta0.500 "Murto-tuuma0.5 "1 / 2 "Mustaoksidi4.5 "Yleinen tarkoitus1€18.09
WESTWARD 2UFK4 Jobber -poranterä, nopea teräs, musta oksidi # 31 | AC3KXG 2 UFK4Jakopiste0.12 "Langan koko0.120 "#31Mustaoksidi1.625 "Heavy Duty1€0.37
WESTWARD 2UFK5 Pylväsporanterä Nopea teräs Musta oksidi #32 | AC3KXH 2 UFK5Jakopiste0.116 "Langan koko0.116 "#32Mustaoksidi1.625 "Heavy Duty1€0.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2UFA6 Jobber-poranterä nopea teräs, musta 1/8 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€4.44 /pakkaus