Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5NUF1 ruostumattomasta teräksestä valmistettujen rasvaliittimien valikoima Sae | AE4XQX

WESTWARD 5NUF1 ruostumattomasta teräksestä valmistettujen rasvaliittimien valikoima Sae

Varastossa
Tuote: AE4XQX Malli: 5NUF1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumattomasta teräksestä valmistettu rasvanippuvalikoima
Palojen lukumäärä40
Kierteen koko1 / 8-27 PTF ja 1 / 4-28 SAE (LT)
KiertyyppiSAE kartiomainen
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5NUF1 ruostumattomasta teräksestä valmistettujen rasvaliittimien valikoima Sae
€170.43 / yksikkö