WESTWARD 5NUE5 -rasvapumppu 400 lb / 55 gallonarumpu 50: 1 pumpun suhde | AE4XQQ

WESTWARD 5NUE5 rasvapumppu 400 lb./55 gallona rumpu 50:1 pumppusuhde

Varastossa
Tuote: AE4XQQ Malli: 5NUE5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,907.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapumppu pistoolilla
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Ilmamoottorin koko2.5 "
Kulutus @ 100 PSI8.1 cfm
Sopii kontin kokoon400 paunaa / 55 gal. Rumpu
RasvatyyppiNLGI # 1 ja 2
Letkun pituus7ft.
MateriaaliTeräs, messinki, alumiini ja polyuretaani
Max. Paine7500 psi
Pumpun suhde50:1
Äänenvoimakkuus minuutissa2.20 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.2575
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)62.99
HS-koodi8413500090
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rummun suojus Dia. (24-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinSopii kontin kokoonLetkun pituuseräMateriaaliMax. PaineHinta
WESTWARD 29FW98 Rasvapumppu 35 lb./5 gallonaa vaakasuora 50: 1 pumpun suhde | AB8VAP 29FW981/4 "FNPT35 lb./5 gal. Sanko7ft.Rasvapumppu pistoolillaMessinki, nitriili, polyuretaanikumi, teräs ja sinkki7500 psi€1,674.09
WESTWARD 29FX01 -rasvapumppu 400 lb./55 gallonan rumpu 50: 1 pumpun suhde | AB8VAR 29FX011/4 "FNPT400 paunaa / 55 gal. Rumpu7ft.RasvapumppuMessinki, nitriili, polyuretaanikumi, teräs ja sinkki7500 psi€2,094.40
WESTWARD 3APE8 -rasvapumppu 25-50 Lb. Säiliöt 50: 1 Pumpun suhde | AC8JHE 3KUVA 81/4 "FNPT25-50 lb.Säiliö7ft.Rasvapumppu pistoolilla-5750 psi€1,018.04
WESTWARD 3APE9 -rasvapumppu 120 lb / 16 gallonan rumpu 50: 1 pumppusuhde | AC8JHF 3KUVA 91/4 "FNPT120 paunaa / 16 gal. Rumpu7ft.Rasvapumppu pistoolilla-5750 psi€1,111.43
WESTWARD 5NUE3 Rasvapumppu 25-50 Lb. Säiliöt 50: 1 pumpun suhde | AE4XQN 5NUU31 / 4 "NPT25-50 lb.Säiliö7ft.Kannettava rasvapumppu pistoolillaTeräs, messinki, alumiini ja polyuretaani7500 psi€1,750.32
WESTWARD 5TCV2 -rasvapumppu 120 lb / 16 gallonan rumpu 50: 1 pumpun suhde | AE6JNP 5TCV21/4 "FNPT120 paunaa / 16 gal. Rumpu13ft.Kannettava rasvapumppu pistoolillaTeräs5800 psi€2,090.76
WESTWARD 5TCV3 -rasvapumppu 400 lb / 55 gallonarumpu 50: 1 pumpun suhde | AE6JNQ 5TCV31/4 "FNPT400 paunaa / 55 gal. Rumpu10ft.RasvapumppuTeräs5800 psi€2,184.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5NUE5 rasvapumppu 400 lb./55 gallona rumpu 50:1 pumppusuhde
€1,907.48 / yksikkö