NUPLA Ei kuohuvaa Sledge-vasaraa


Nuplan soft face-kelkkavasarat soveltuvat esimerkiksi talttaus-, taonta-, ajo- ja lävistystöihin. Ne on valmistettu messingistä, jotta ne tarjoavat erinomaisen kestävyyden ja vaimentavat iskuja työvaurioiden poistamiseksi. Niiden kipinöimättömät ominaisuudet tarjoavat maksimaalisen turvallisuuden korkean riskin alueilla, joissa saattaa olla syttyviä tai palavia höyryjä, nesteitä, pölyä tai jäämiä. Nämä vasarat ovat ihanteellisia ilmailu-, rakennus-, kaasu- ja sähköteollisuudelle sekä MRO-teollisuudelle....Lue lisää

Suodattaa
Kahvan väri: Keltainen , Kahvan muotoilu: Luistamaton kahva , Kahvan materiaali: Lasikuitu , Pään materiaali: Messinki , Kokonaispituus: 12 " , Tether Capable: Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyliMalliKasvojen halkaisijaPään väripään pituusPään painopään leveysHinta (ei alv)
A
30025
1.5 "Messinki3.5 "2 lb1.5 "€125.17
B
30015
1.125 "Luonnollinen3.5 "1-1 / 2 paunaa1.125 "€94.00
C
30040
1.625 "Luonnollinen3.75 "3-1 / 4 paunaa1.75 "€184.59

Toimintamekanismi

  • Nämä kelkkavasarat on suunniteltu estämään kipinöiden syntyminen, kun ne osuvat kovaan pintaan.
  • Kun vasaraa heilutetaan ja se iskee pintaan, vasaran pää auttaa vaimentamaan iskuja sekä poistamaan iskuiskujen aikana kertyneen staattisen varauksen.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä merkitystä kaksipuolisella pään suunnittelulla on näissä vasaroissa?

Tynnyrin muotoinen pää tarjoaa maksimaalisen iskupinnan ja parantaa samalla tasapainoa käytön aikana.

Mitä ovat Nuplaglas-komposiitit?

Nuplaglas-komposiitit toimivat kuten teräs ja tarjoavat klassisen Nuplaglasin (lasikuitunauhat, jotka on kapseloitu hartsiin) joustavuutta ja keveyttä, mikä antaa suuren vaikutuksen iskupintaan.

Mitä tarkoittaa ei-navioittuminen?

Näissä vasarassa on vahingoittumaton pää, joka estää vaurioita sileille ja kiillotetuille pinnoille, kuten ruostumaton teräs, alumiini, puu, marmori, betoni, lasi ja muovi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?