Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5NND8 Työkalujen järjestäjä ruuvimeisseli magneettinen | AE4WVV

WESTWARD 5NND8 Tool Organizer Magneettinen ruuvimeisseli

Varastossa
Tuote: AE4WVV Malli: 5NND8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen ruuvimeisselin pidike
Väripunainen
Korkeus1.375 "
Pituus11.25 "
MateriaaliTeräs / muovi
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräPituusMateriaaliLeveysHinta
WESTWARD 5NND7 työkalun järjestäjäavain magneettinen | AE4WVU 5NND7Musta ja punainen2.5 "Magneettinen jakoavaimen teline15.75 "Alumiini / muovi2"€59.65
WESTWARD 5NND9 Työkalujen järjestäjä 1/4 tuuman kuusikulmainen magneettinen | AE4WVW 5NND9punainen3 / 4 "Magneettinen kuusiokantahylsy7"Muovi1.25 "€34.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5NND8 Tool Organizer Magneettinen ruuvimeisseli
€64.55 / yksikkö