Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5NND9 Työkalujen järjestäjä 1/4 tuuman kuusikulmainen magneettinen | AE4WVW

WESTWARD 5NND9 Tool Organizer 1/4 tuuman kuusiokoloinen magneetti

Varastossa
Tuote: AE4WVW Malli: 5NND9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen kuusiokantahylsy
Väripunainen
Korkeus3 / 4 "
Pituus7"
MateriaaliMuovi
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräPituusMateriaaliLeveysHinta
WESTWARD 5NND7 työkalun järjestäjäavain magneettinen | AE4WVU 5NND7Musta ja punainen2.5 "Magneettinen jakoavaimen teline15.75 "Alumiini / muovi2"€59.65
WESTWARD 5NND8 Työkalujen järjestäjä ruuvimeisseli magneettinen | AE4WVV 5NND8punainen1.375 "Magneettinen ruuvimeisselin pidike11.25 "Teräs / muovi2.25 "€71.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5NND9 Tool Organizer 1/4 tuuman kuusiokoloinen magneetti
€34.98 / yksikkö