Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5NND7 työkalun järjestäjäavain magneettinen | AE4WVU

WESTWARD Magneettinen 5NND7 työkalun jakoavain

Varastossa
Tuote: AE4WVU Malli: 5NND7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen jakoavaimen teline
VäriMusta ja punainen
Korkeus2.5 "
Pituus15.75 "
MateriaaliAlumiini / muovi
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7695
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräPituusMateriaaliLeveysHinta
WESTWARD 5NND8 Työkalujen järjestäjä ruuvimeisseli magneettinen | AE4WVV 5NND8punainen1.375 "Magneettinen ruuvimeisselin pidike11.25 "Teräs / muovi2.25 "€71.56
WESTWARD 5NND9 Työkalujen järjestäjä 1/4 tuuman kuusikulmainen magneettinen | AE4WVW 5NND9punainen3 / 4 "Magneettinen kuusiokantahylsy7"Muovi1.25 "€34.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD Magneettinen 5NND7 työkalun jakoavain
€59.65 / yksikkö