Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5MZP0 Sähköasentajien avoimen kärjen 9-1 / 2 tuumaa | AE4VNT

WESTWARD 5MZP0 sähköasentajaa avoin yläosa 9-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4VNT Malli: 5MZP0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalu Tote
PerusmateriaaliKangas
SulkemistyyppiOpen Top
VäriSininen / Musta
Syvyys5.25 "
Korkeus12 "
Materiaali600 Denier Polyester
Sisätaskut0
Ulkotaskujen määrä13
Palojen lukumäärä1
Taskut13
Kokonaissyvyys5.25 "
Kokonaiskorkeus12 "
kokonaisleveys9.5 "
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttösähköasentajat
Leveys9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.621
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPerusmateriaaliVärikokonaisleveysMateriaaliSisätaskutUlkotaskujen määräTaskutHinta
WESTWARD 32PJ32 Tool Tote 12 taskua 8-1 / 2 x 8-1 / 2 x 16 | AH3KUV 32PJ3216 "PolyesteriMusta8.5 "600D polyesteri-1212€70.80
WESTWARD 32PJ33 Tool Tote 18 taskua 12-1 / 2 x 8-1 / 2 musta | AH3KUW 32PJ3312.5 "PolyesteriMusta12.5 "600D polyesteri41418€99.04
WESTWARD 32PJ34 Tool Tote 11 taskut 18-3 / 4 x 8-1 / 2 musta | AH3KUX 32PJ3410.25 "PolyesteriMusta18.75 "600D polyesteri3811€79.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5MZP0 sähköasentajaa avoin yläosa 9-1/2 tuumaa
€46.36 / yksikkö