Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 32PJ32 Tool Tote 12 taskua 8-1 / 2 x 8-1 / 2 x 16 | AH3KUV

WESTWARD 32PJ32 työkalulaukku 12 taskua 8-1/2 x 8-1/2 x 16

Varastossa
Tuote: AH3KUV Malli: 32PJ32

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalu Tote
PerusmateriaaliPolyesteri
SulkemistyyppiOpen Top
VäriMusta
Materiaali600D polyesteri
Sisätaskut0
Ulkotaskujen määrä12
Palojen lukumäärä1
Taskut12
Kokonaissyvyys8.5 "
Kokonaiskorkeus16 "
kokonaisleveys8.5 "
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttösähköasentajat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPerusmateriaaliVärikokonaisleveysMateriaaliSisätaskutUlkotaskujen määräTaskutHinta
WESTWARD 5MZP0 Sähköasentajien avoimen kärjen 9-1 / 2 tuumaa | AE4VNT 5 MZP012 "KangasSininen / Musta9.5 "600 Denier Polyester-1313€46.36
WESTWARD 32PJ33 Tool Tote 18 taskua 12-1 / 2 x 8-1 / 2 musta | AH3KUW 32PJ3312.5 "PolyesteriMusta12.5 "600D polyesteri41418€99.04
WESTWARD 32PJ34 Tool Tote 11 taskut 18-3 / 4 x 8-1 / 2 musta | AH3KUX 32PJ3410.25 "PolyesteriMusta18.75 "600D polyesteri3811€79.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 32PJ32 työkalulaukku 12 taskua 8-1/2 x 8-1/2 x 16
€70.80 / yksikkö