Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 32PJ33 Tool Tote 18 taskua 12-1 / 2 x 8-1 / 2 musta | AH3KUW

WESTWARD 32PJ33 työkalulaukku 18 taskua 12-1/2 x 8-1/2 musta

Varastossa
Tuote: AH3KUW Malli: 32PJ33

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalu Tote
PerusmateriaaliPolyesteri
SulkemistyyppiOpen Top
VäriMusta
Materiaali600D polyesteri
Sisätaskut4
Ulkotaskujen määrä14
Palojen lukumäärä1
Taskut18
Kokonaissyvyys8.5 "
Kokonaiskorkeus12.5 "
kokonaisleveys12.5 "
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttöYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)24.89
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPerusmateriaaliVärikokonaisleveysMateriaaliSisätaskutUlkotaskujen määräTaskutHinta
WESTWARD 5MZP0 Sähköasentajien avoimen kärjen 9-1 / 2 tuumaa | AE4VNT 5 MZP012 "KangasSininen / Musta9.5 "600 Denier Polyester-1313€46.36
WESTWARD 32PJ32 Tool Tote 12 taskua 8-1 / 2 x 8-1 / 2 x 16 | AH3KUV 32PJ3216 "PolyesteriMusta8.5 "600D polyesteri-1212€70.80
WESTWARD 32PJ34 Tool Tote 11 taskut 18-3 / 4 x 8-1 / 2 musta | AH3KUX 32PJ3410.25 "PolyesteriMusta18.75 "600D polyesteri3811€79.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 32PJ33 työkalulaukku 18 taskua 12-1/2 x 8-1/2 musta
€99.04 / yksikkö