Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5MR56 Mutteriavain Metric 7-1 / 4in L | AE4TPD

WESTWARD 5MR56 laippamutteriavain Metric 7-1/4in L

Varastossa
Tuote: AE4TPD Malli: 5MR56

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeveä mutteriavain
Suorittaa loppuunSatiini
Joustava pääEi
Pään koko13mm x 14mm
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus7
SAE tai metrinenmetrinen
Koko13 x 14 mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 5MR53 laippamutteriavain Metric 6-1 / 4in L | AE4TPA 5MR5369 x 11 mm€21.66
WESTWARD 5MR54 Mutteriavain Metric 6-23 / 32in L | AE4TPB 5MR546.510 x 12mm€22.31
WESTWARD 5MR57 laippamutteriavain Metric 7-5 / 8in L | AE4TPE 5MR577.515 x 17 mm€16.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5MR56 laippamutteriavain Metric 7-1/4in L
€16.09 / yksikkö