Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5MR53 laippamutteriavain Metric 6-1 / 4in L | AE4TPA

WESTWARD 5MR53 laippamutteriavain Metric 6-1/4in L

Varastossa
Tuote: AE4TPA Malli: 5MR53

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeveä mutteriavain
Suorittaa loppuunSatiini
Joustava pääEi
Pään koko9mm x 11mm
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus6
SAE tai metrinenmetrinen
Koko9 x 11 mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 5MR54 Mutteriavain Metric 6-23 / 32in L | AE4TPB 5MR546.510 x 12mm€22.31
WESTWARD 5MR56 Mutteriavain Metric 7-1 / 4in L | AE4TPD 5MR56713 x 14 mm€16.09
WESTWARD 5MR57 laippamutteriavain Metric 7-5 / 8in L | AE4TPE 5MR577.515 x 17 mm€16.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5MR53 laippamutteriavain Metric 6-1/4in L
€21.66 / yksikkö