WESTWARD 55JC01 kiinteä mikrometrinen momenttiavain, koko 3/4 tuumaa, 48-1/2 tuuman pituus | CF2DWB

WESTWARD 55JC01 kiinteän mikrometrin momenttiavain, koko 3/4 tuumaa, pituus 48-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2DWB Malli: 55JC01

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€377.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin momenttiavain
tarkkuus+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20-100% koko asteikosta
Aseman koko3 / 4 "
Kahvauritettu
Head Typekiinteä
MateriaaliAlloy Steel
Min. Valokaari5 astetta
Min. Syklien lukumäärä5,000
Hammaspyörien lukumäärä72
Kokonaispituus48 1 / 2 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset2 ft-lb
Ensisijainen asteikkoalue120-600 ft-lb
hammastussuuntaaKyllä
KiertoCW / CCW
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetKuuluva napsautus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.245
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusEnsisijainen asteikkoalueHinta
WESTWARD 55JA93 kiinteä mikrometrinen momenttiavain, koko 3/4 tuumaa, 35 11/16 tuumaa pituus | CF2DWC 55JA9335 11 / 16 "60-300 ft-lb€336.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 55JC01 kiinteän mikrometrin momenttiavain, koko 3/4 tuumaa, pituus 48-1/2 tuumaa
€377.96 / yksikkö