Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 55JA93 kiinteä mikrometrinen momenttiavain, koko 3/4 tuumaa, 35 11/16 tuumaa pituus | CF2DWC

WESTWARD 55JA93 kiinteän mikrometrin momenttiavain, koko 3/4 tuumaa, 35 11/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2DWC Malli: 55JA93

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€336.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin momenttiavain
tarkkuus+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20-100% koko asteikosta
Aseman koko3 / 4 "
Kahvauritettu
Head Typekiinteä
MateriaaliAlloy Steel
Min. Valokaari5 astetta
Min. Syklien lukumäärä5,000
Hammaspyörien lukumäärä72
Kokonaispituus35 11 / 16 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset2 ft-lb
Ensisijainen asteikkoalue60-300 ft-lb
hammastussuuntaaKyllä
KiertoCW / CCW
Toissijainen asteikko95 - 420 Nm
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetKuuluva napsautus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.455
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusEnsisijainen asteikkoalueHinta
WESTWARD 55JC01 kiinteä mikrometrinen momenttiavain, koko 3/4 tuumaa, 48-1/2 tuuman pituus | CF2DWB 55JC0148 1 / 2 "120-600 ft-lb€377.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 55JA93 kiinteän mikrometrin momenttiavain, koko 3/4 tuumaa, 35 11/16 tuumaa
€336.45 / yksikkö