Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 54PP81 Box End Wrench, Alloy Steel, Chrome, 13 mm 14 mm Head Size, 6 1/2 Inch Overall Length | CU9ZPQ

WESTWARD 54PP81 laatikkopäätyavain, seosteräs, kromi, 13 mm 14 mm pääkoko, 6 1/2 tuumaa kokonaispituus

Varastossa
Tuote: CU9ZPQ Malli: 54PP81
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
€8.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon pääavain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPalojen lukumääräKokonaispituusSAE tai metrinenHinta
WESTWARD 54PP64 laatikkopääteavain, räikkä, SAE, 12 pistettä, 7/16" ja 1/2" koko | AX3MKE 54PP64Räikkälaatikon jakoavain-6.25 "SAE€19.04
WESTWARD 54PP70 Räikkäkotelon päätyavain, 12 pistettä, metrinen, 14 mm, 15 mm pään koko | AX3NGJ 54PP70Räikkälaatikon jakoavain-7.5 "metrinen€21.22
WESTWARD 54DG34 Räikkäkotelon päätyavainsarja, SAE, kappalemäärä 4, kärkien lukumäärä 12 | CD2HUA 54DG34Räikkälaatikon jakoavain4-SAE€70.18
WESTWARD 54PP65 9/16 tuumaa, 5/8 tuumaa, räikkäkotelon päätyavain, SAE, pistemäärä 12 | CD2MKT 54PP65Räikkälaatikon jakoavain-7.5 "SAE€21.07
WESTWARD 54DG35 jakoavainsarja, metrinen, kappalemäärä 6, pisteiden määrä 12 | CD3YWK 54DG35Räikkälaatikon jakoavain6-metrinen€118.58
WESTWARD 54PP68 laatikkopäätyavain, seosteräs, kromi, 10 mm 11 mm pääkoko, 5 7/8 tuumaa kokonaispituus, vakio | CU9ZPL 54PP68Laatikon pääavain---€19.45
WESTWARD 54PP80 laatikkopäätyavain, seosteräs, kromi, 11 mm 12 mm pääkoko, 5 1/2 tuumaa kokonaispituus | CU9ZPM 54PP80Laatikon pääavain---€3.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 54PP81 laatikkopäätyavain, seosteräs, kromi, 13 mm 14 mm pääkoko, 6 1/2 tuumaa kokonaispituus
€8.51 / yksikkö