Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIDWEST PACIFIC MP-165W lämpöaktivoitu kutistekalvo 500 Ft x 16 tuuman PVC | AE7QNX 5ZZ41

MIDWEST PACIFIC MP-165 W lämpöaktivoitu kutistekalvo 500 Ft x 16 tuuman PVC

Varastossa
Tuote: AE7QNX Malli: MP-165WRistiviite: 5ZZ41

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöaktivoitu kutistekalvo
VäriPoista valinta
MateriaaliPVC
Maks. Kutistua40% TD, 40% MD
Roll pituus500ft.
Roll leveys16 "
Tyylicenterfold
Paksuus0.75 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.96
Laivan korkeus (cm)45.47
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3923290000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRoll pituusRoll leveysPaksuusHinta
MIDWEST PACIFIC MP-105W lämpöaktivoitu kutistekalvo 500 Ft x 10 tuuman PVC | AD3JBM 3ZKX2 MP-105W500ft.10 "0.75 milj.€70.90
MIDWEST PACIFIC MP-1020W lämpöaktivoitu kutistekalvo 2000 Ft x 10 tuuman PVC | AD3JBN 3ZKX3 MP-1020W2000ft.10 "0.75 milj.€202.68
MIDWEST PACIFIC MP-145W lämpöaktivoitu kutistekalvo 500 Ft x 14 tuuman PVC | AD3JBP 3ZKX4 MP-145W500ft.14 "0.75 milj.€86.18
MIDWEST PACIFIC MP-245W lämpöaktivoitu kutistekalvo 500 Ft x 24 tuuman PVC | AD3JBQ 3ZKX5 MP-245W500ft.24 "0.75 milj.€157.79
MIDWEST PACIFIC MP-1620W Lämpöaktivoitu kutistekalvo 2000 Ft x 16 Tuumaa Pvc | AD3JBR 3ZKX6 MP-1620W2000ft.16 "0.75 milj.€335.20
MIDWEST PACIFIC MP-1520W Lämpöaktivoitu kutistekalvo 2000 Ft x 15 Tuumaa Pvc | AD8QCV 4LT29 MP-1520W2000ft.15 "0.75 milj.€265.97
MIDWEST PACIFIC MP-155W lämpöaktivoitu kutistekalvo 500 Ft x 15 tuuman PVC | AD8QCW 4LT30 MP-155W500ft.15 "0.75 milj.€98.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST PACIFIC MP-165 W lämpöaktivoitu kutistekalvo 500 Ft x 16 tuuman PVC
€102.86 / yksikkö