WESTWARD 53YR94 Socket, 22mm Size, 1 Inch Length, 6 Point, Chrome Finish, Steel | CH3PXF 53YR94

WESTWARD 53YR94 kanta, koko 22 mm, pituus 1 tuumaa, 6 piste, kromiviimeistely, teräs

Tuote: CH3PXF Malli: 53YR94Ristiviite: 53YR94
€5.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeKäsi
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliAlloy Steel
Mittaustyyppimetrinen
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus1"
Pistorasian syvyysStandardi
Pistorasian muoto6-piste
Socket-koko22 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSocket-kokoPultin välysAseman kokoMittaustyyppiPisteiden määräKokonaispituusPistorasian syvyysPistorasian muotoHinta
WESTWARD 53YV36 kanta, 1-3/16 tuuman koko, 3 tuuman pituus, 12 piste, kromiviimeistely, teräs | CH3PVX 53YV36 53YV361-3 / 16 "19.9 mm1 / 2 "SAE123"Syvä-€22.98
Tarjouspyyntö
WESTWARD 53YR66 kanta, 11/32 tuuman koko, 1 tuuman pituus, 6 piste, kromiviimeistely, teräs | CH3PVY 53YR66 53YR6611 / 32 "5.4 mm3 / 8 "SAE61"Standardi-€3.70
Tarjouspyyntö
WESTWARD 53YR56 kanta, 6mm koko, 2 tuuman pituus, 12-piste, kromiviimeistely, teräs | CH3PWF 53YR56 53YR566 mm3.6 mm1 / 4 "metrinen122"Syvä-€5.11
Tarjouspyyntö
WESTWARD 53YR62 kanta, 12 mm koko, 2 tuuman pituus, 12 piste, kromiviimeistely, teräs | CH3PWG 53YR62 53YR6212 mm8.4 mm1 / 4 "metrinen122"Syvä-€5.91
Tarjouspyyntö
WESTWARD 53YV46 kanta, 16 mm koko, 3 tuuman pituus, 12 piste, kromiviimeistely, teräs | CH3PWH 53YV46 53YV4616 mm11.7 mm1 / 2 "metrinen123"Syvä-€10.62
Tarjouspyyntö
WESTWARD 53YU81 kanta, koko 30 mm, pituus 1-1/2 tuumaa, 12 pistettä, kromiviimeistely, teräs | CH3PXC 53YU81 53VU8130 mm-1 / 2 "metrinen121-1 / 2 "Standardi12-piste€17.65
Tarjouspyyntö
WESTWARD 53YR30 kanta, 4mm koko, 2 tuuman pituus, 6 piste, kromiviimeistely, teräs | CH3PXD 53YR30 53YR304 mm2.4 mm1 / 4 "metrinen62"Syvä6-piste€5.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 53YR94 kanta, koko 22 mm, pituus 1 tuumaa, 6 piste, kromiviimeistely, teräs
€5.93 / yksikkö