Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 53YR62 kanta, 12 mm koko, 2 tuuman pituus, 12 piste, kromiviimeistely, teräs | CH3PWG 53YR62

WESTWARD 53YR62 kanta, koko 12 mm, pituus 2 tuumaa, 12 piste, kromiviimeistely, teräs

Varastossa
Tuote: CH3PWG Malli: 53YR62Ristiviite: 53YR62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Pultin välys8.4 mm
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeKäsi
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliAlloy Steel
Mittaustyyppimetrinen
Pisteiden määrä12
Kokonaispituus2"
Pistorasian syvyysSyvä
Socket-koko12 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSocket-kokoPultin välysAseman kokoMittaustyyppiPisteiden määräKokonaispituusPistorasian syvyysPistorasian muotoHinta
WESTWARD 53YV36 kanta, 1-3/16 tuuman koko, 3 tuuman pituus, 12 piste, kromiviimeistely, teräs | CH3PVX 53YV36 53YV361-3 / 16 "19.9 mm1 / 2 "SAE123"Syvä-€18.47
WESTWARD 53YR66 kanta, 11/32 tuuman koko, 1 tuuman pituus, 6 piste, kromiviimeistely, teräs | CH3PVY 53YR66 53YR6611 / 32 "5.4 mm3 / 8 "SAE61"Standardi-€3.40
WESTWARD 53YR56 kanta, 6mm koko, 2 tuuman pituus, 12-piste, kromiviimeistely, teräs | CH3PWF 53YR56 53YR566 mm3.6 mm1 / 4 "metrinen122"Syvä-€4.12
WESTWARD 53YV46 kanta, 16 mm koko, 3 tuuman pituus, 12 piste, kromiviimeistely, teräs | CH3PWH 53YV46 53YV4616 mm11.7 mm1 / 2 "metrinen123"Syvä-€8.53
WESTWARD 53YU81 kanta, koko 30 mm, pituus 1-1/2 tuumaa, 12 pistettä, kromiviimeistely, teräs | CH3PXC 53YU81 53VU8130 mm-1 / 2 "metrinen121-1 / 2 "Standardi12-piste€14.19
WESTWARD 53YR30 kanta, 4mm koko, 2 tuuman pituus, 6 piste, kromiviimeistely, teräs | CH3PXD 53YR30 53YR304 mm2.4 mm1 / 4 "metrinen62"Syvä6-piste€4.95
WESTWARD 53YP92 kanta, 9mm koko, 1 tuuman pituus, 6 piste, kromiviimeistely, teräs | CH3PXE 53YP92 53YP929 mm5.4 mm1 / 4 "metrinen61"Standardi6-piste€0.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 53YR62 kanta, koko 12 mm, pituus 2 tuumaa, 12 piste, kromiviimeistely, teräs
€4.75 / yksikkö