GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Pesuputki 1 tuumaa


Suodattaa
Taivutussäde: 12 " , Väri: Valkoinen , Kytkentämateriaali: Messinki , Kannen materiaali: EPDM ja Microban , Letkun sisäläpimitta: 1" , Letkun ulkohalkaisija: 1.47 " , Sisäläpimitta: 1" , Max. Paine: 300 psi , Ulkoläpimitta: 1 15 / 32 " , Vahvistus: Tekstiili vahvistettu , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Temp. Alue: -40 - 200 F , Putken materiaali: EPDM , Työpaine: 300 psi
TyyliMalliLetkun pituusPituusTyyppiHinta (ei alv)
A
32W236
50ft.50ft.Yhdistetty kokoonpano€537.17
B
32W263
50ft.50ft.Irtoletku€435.15
B
32W264
100ft.100ft.Irtoletku€864.83

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?