Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 53JW95 neulapihdit, leuan pituus 2 tuumaa, kärjen leveys 1/8 tuumaa | CD2YXA

WESTWARD 53JW95 neulapihdit, leuan pituus 2 tuumaa, kärjen leveys 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD2YXA Malli: 53JW95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeula-nenäpihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaali1/16 "keskipianolanka
Käsittele väriäSininen / punainen
Kahvan tyyppiergonominen
EristettyEi
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus2"
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Maks. Leuan avaaminen2.25 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus6"
Kevään paluuKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 8 "
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusLeikkauskapasiteetti / materiaaliKäsittele väriäKevään paluuSidonta pystyyKärjen leveysJännitearvotKahvan tyyppiHinta
WESTWARD 1UKK1 Neulapihdit 6-3/8 2 Leuka | AB3NLJ 1UKK16.375 "1/16 ", 1241 MPASisäinen sininen, ulkopuolella mustaEiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 16 "Ei eristettyergonominen€44.26
WESTWARD 1UKK6 Neulapihdit 11-1 / 8 3-1 / 8 Leuka AB3NLN 1UKK611.125 "Ei määriteltysininenEiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)5 / 32 "Ei eristettykastettuja€36.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 53JW95 neulapihdit, leuan pituus 2 tuumaa, kärjen leveys 1/8 tuumaa
€29.74 / yksikkö