Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1UKK1 Neulapihdit 6-3/8 2 Leuka | AB3NLJ

WESTWARD 1UKK1 Neulapihdit 6-3/8 2 leuka

Varastossa
Tuote: AB3NLJ Malli: 1UKK1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeula-nenäpihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaali1/16 ", 1241 MPA
Käsittele väriäSisäinen sininen, ulkopuolella musta
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus2"
LeukatyyppiSahalaitainen
Leuan leveys5 / 16 "
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen2"
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus6.375 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys3 / 16 "
JännitearvotEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nenän muoto (suora)
    • Sivuleikkuri (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusLeikkauskapasiteetti / materiaaliKäsittele väriäKevään paluuSidonta pystyyKärjen leveysJännitearvotKahvan tyyppiHinta
WESTWARD 1UKK6 Neulapihdit 11-1 / 8 3-1 / 8 Leuka AB3NLN 1UKK611.125 "Ei määriteltysininenEiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)5 / 32 "Ei eristettykastettuja€36.76
WESTWARD 53JW95 neulapihdit, leuan pituus 2 tuumaa, kärjen leveys 1/8 tuumaa | CD2YXA 53 JW956"1/16 "keskipianolankaSininen / punainenKylläVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 8 "Ei arvioituergonominen€29.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1UKK1 Neulapihdit 6-3/8 2 leuka
€44.26 / yksikkö