Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1UKK6 Neulapihdit 11-1 / 8 3-1 / 8 Leuka AB3NLN

WESTWARD 1UKK6 Neulapihdit 11-1/8 3-1/8 Leuka

Varastossa
Tuote: AB3NLN Malli: 1UKK6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeula-nenäpihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaaliEi määritelty
Käsittele väriäsininen
Kahvan tyyppikastettuja
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus3.125 "
LeukatyyppiSahalaitainen
Leuan leveys3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen2-1 / 16 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus11.125 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys5 / 32 "
JännitearvotEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.324
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nenän muoto (suora)
    • Sivuleikkuri (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusLeikkauskapasiteetti / materiaaliKäsittele väriäKevään paluuSidonta pystyyKärjen leveysJännitearvotKahvan tyyppiHinta
WESTWARD 1UKK1 Neulapihdit 6-3/8 2 Leuka | AB3NLJ 1UKK16.375 "1/16 ", 1241 MPASisäinen sininen, ulkopuolella mustaEiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 16 "Ei eristettyergonominen€44.26
WESTWARD 53JW95 neulapihdit, leuan pituus 2 tuumaa, kärjen leveys 1/8 tuumaa | CD2YXA 53 JW956"1/16 "keskipianolankaSininen / punainenKylläVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 8 "Ei arvioituergonominen€29.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1UKK6 Neulapihdit 11-1/8 3-1/8 Leuka
€36.76 / yksikkö