Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4PRH3 iskuporahylsysarja 1/2-aseman 6-pisteinen AD9DNH

WESTWARD 4PRH3 Iskuterän kantasarja 1/2 Drive 6 Point

Varastossa
Tuote: AD9DNH Malli: 4PRH3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskukärjen hylsysarja
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Palojen lukumäärä18
SAE tai metrinenSAE ja metrinen
Sisältää pistorasiatSAE: 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 tuumaa; Mittaus: 6, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 18 mm
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7125
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Std. Mukana bittipistetyylit (6)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPalojen lukumääräSAE tai metrinenSisältää pistorasiatVihjetyyppiHinta
WESTWARD 4PRG1 iskuporaholkkisarja 3/8 asemaa 6 pt. | AD9DMW 4PRG13 / 8 "13SAE ja metrinen3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2", 4, 5, 6, 7, 10, 12 mmHex€96.21
WESTWARD 4PRH7 iskuporahylsysarja 1/4 3/8 1/2 | AD9DNM 4PRH71/4", 3/8", 1/2"12SAE1/4 "käyttö: T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" käyttölaite: T40, T45, T47, T50, T55, 1/2 "käyttölaite: T60torx€80.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4PRH3 Iskuterän kantasarja 1/2 Drive 6 Point
€187.64 / yksikkö