Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD ER317L-125-10T Tig-hitsaussauva 0.125 Er317l | AF6QHG 20AP27

WESTWARD ER317L-125-10T Tig-hitsaustanko 0.125 Er317l

Varastossa
Tuote: AF6QHG Malli: ER317L-125-10TRistiviite: 20AP27

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€405.18 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTig-hitsaussauva
AWS-luokitusER317L
Säiliön koko10 lb
container TyyppiLaatikko
Halkaisija0.125 "
Pituus36 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Vetolujuus58,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7223000000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: GENERIC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoHalkaisijaVetolujuusHinta
WESTWARD ER308L-156-10T Tig-hitsaussauva 0.156 Er308l | AF6QDR 20AN36 ER308L-156-10T10 lb0.156 "59,000 psi€156.17
WESTWARD ER308L-188-10T Tig-hitsaussauva 0.187 Er308l | AF6QDT 20AN37 ER308L-188-10T10 lb0.187 "59,000 psi€156.17
WESTWARD ER308LSI-035-01T Tig-hitsaussauva 0.035 Er308lsi | AF6QDX 20AN42 ER308LSI-035-01T1 lb0.035 "55,000 psi€39.72
WESTWARD ER308LSI-035-10T Tig-hitsaussauva 0.035 Er308lsi | AF6QEA 20AN45 ER308LSI-035-10T10 lb0.035 "55,000 psi€348.81
WESTWARD ER308LSI-045-01T Tig-hitsaussauva 0.045 Er308lsi | AF6QEC 20AN47 ER308LSI-045-01T1 lb0.045 "55,000 psi€33.09
WESTWARD ER308LSI-045-10T Tig-hitsaussauva 0.045 Er308lsi | AF6QEF 20AN50 ER308LSI-045-10T10 lb0.045 "55,000 psi€281.09
WESTWARD ER308LSI-063-01T Tig-hitsaussauva 0.062 Er308lsi | AF6QEH 20AN52 ER308LSI-063-01T1 lb0.062 "55,000 psi€25.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD ER317L-125-10T Tig-hitsaustanko 0.125 Er317l
€405.18 / yksikkö