Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4PRE4 iskusovittimen 1/4 asema 1 L | AD9DMJ

WESTWARD 4PRE4 Iskupistorasian sovitin 1/4 Drive 1 L

Varastossa
Tuote: AD9DMJ Malli: 4PRE4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskutulosovitin
Aseman koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Lähtöaseman koko1/4 ", 3/8"
Kokonaispituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0297
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
WESTWARD 4PRJ1 -iskupistorasiaadapteri 1/4-asema 6 L | AD9DNP 4PRJ16"€5.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4PRE4 Iskupistorasian sovitin 1/4 Drive 1 L
€4.27 / yksikkö