Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4PRJ1 -iskupistorasiaadapteri 1/4-asema 6 L | AD9DNP

WESTWARD 4PRJ1 Iskupistorasian sovitin 1/4 Drive 6 L

Varastossa
Tuote: AD9DNP Malli: 4PRJ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskutulosovitin
Aseman koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kokonaispituus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
WESTWARD 4PRE4 iskusovittimen 1/4 asema 1 L | AD9DMJ 4 PRE41"€4.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4PRJ1 Iskupistorasian sovitin 1/4 Drive 6 L
€5.64 / yksikkö