Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4MRX5 Kipsilevy T-neliö 47 7/8 tuuman alumiini | AD8UPL

WESTWARD 4MRX5 Kipsilevy T-neliö 47 7/8 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AD8UPL Malli: 4MRX5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsilevy T-neliö
Kehon koko47.875 "
Suorittaa loppuunKirkas hopea eloksoitu
asteikko1 / 8 "
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)56.13
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kielen koko (22 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4MRX5 Kipsilevy T-neliö 47 7/8 tuumaa alumiinia
€30.99 / yksikkö