Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4MRX4 Rafter Angle Square 7 tuuman alumiini | AD8UPK

WESTWARD 4MRX4 kattokulman neliö 7 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AD8UPK Malli: 4MRX4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRafter Angle Square
Suorittaa loppuunVähän häikäisevä jauhemaali
asteikko1 / 8 "
MateriaaliAlumiini
Koko7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4MRX4 kattokulman neliö 7 tuumaa alumiinia
€11.09 / yksikkö