Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4MRV4 magneettikotelon säteen taso 48 tuumaa | AD8UNR

WESTWARD 4MRV4:n magneettikotelon säteen taso 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8UNR Malli: 4MRV4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikkotaso
tarkkuus0.001
Värisininen
KehysmateriaaliAlumiini
Pituus48 "
Magneetti tyyppiKuori
MateriaaliAlumiini
Tasopullojen määrä1
Magneettien lukumäärä1
Plumb-injektiopullojen määrä2
Pullojen kokonaismäärä3
Vial MateriaaliAkryyli
Injektiopullon tyyppitynnyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 45 asteen injektiopullojen määrä (0)
    • Ominaisuudet: Käsireiät

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WESTWARD 4MRV5 magneettinen laatikkopalkki, taso 24 tuuman käsireiät | AD8UNT 4MRV524 "€108.19
WESTWARD 4MRV6 Magneettilaatikon palkin taso 48 tuuman päätykappaleet | AD8UNU 4MRV648 "€67.46
WESTWARD 4MRW6 magneettikotelon palkkitaso 24 tuumaa | AD8UPD 4MRW624 "€56.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4MRV4:n magneettikotelon säteen taso 48 tuumaa
€122.26 / yksikkö