Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4MRV5 magneettinen laatikkopalkki, taso 24 tuuman käsireiät | AD8UNT

WESTWARD 4MRV5:n magneettilaatikon säteen taso 24 tuuman käsireiät

Varastossa
Tuote: AD8UNT Malli: 4MRV5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikkotaso
tarkkuus0.001
Värisininen
KehysmateriaaliAlumiini
Pituus24 "
Magneetti tyyppiKuori
MateriaaliAlumiini
Tasopullojen määrä1
Magneettien lukumäärä1
Plumb-injektiopullojen määrä2
Pullojen kokonaismäärä3
Vial MateriaaliAkryyli
Injektiopullon tyyppitynnyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 45 asteen injektiopullojen määrä (0)
    • Ominaisuudet: Tarkkuuskoneistetut reunat, injektiopulloissa on pysyvät sisäpuolen merkinnät, iskuja suojaavat päätykappaleet työntyvät tason leveyden ulkopuolelle, ergonominen muoto, pehmeät pehmustetut kädenreiät

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WESTWARD 4MRV4 magneettikotelon säteen taso 48 tuumaa | AD8UNR 4MRV448 "€122.26
WESTWARD 4MRV6 Magneettilaatikon palkin taso 48 tuuman päätykappaleet | AD8UNU 4MRV648 "€67.46
WESTWARD 4MRW6 magneettikotelon palkkitaso 24 tuumaa | AD8UPD 4MRW624 "€56.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4MRV5:n magneettilaatikon säteen taso 24 tuuman käsireiät
€108.19 / yksikkö