Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4LZH1 Törmäysruuvitaltan kärki Urallinen 3/8 Drive | AD8TCU

WESTWARD 4LZH1 Iskuruuvitaltan kärki uralla varustettu 3/8-asema

Varastossa
Tuote: AD8TCU Malli: 4LZH1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuruuvimeisseli
Terän pituus5 / 16 "
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeHex
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pisteiden määrä2
Kokonaispituus1.5 "
SAE tai metrinenSAE
Koko14F-16R
Vihjetyyppiura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusPisteiden määräKokonaispituusKokoVihjetyyppiHinta
WESTWARD 4LZG3 Impact Phillips Bit #1 3/8 Drive | AD8TCL 4LZG31 / 4 "41"#1Phillips€0.83
WESTWARD 4LZG9 iskuruuvimeisseliläpimittainen 3/8-käyttöinen | AD8TCT 4LZG95 / 16 "21.5 "10F-12Rura-€1.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4LZH1 Iskuruuvitaltan kärki uralla varustettu 3/8-asema
€1.71 / yksikkö