Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4LZG3 Impact Phillips Bit #1 3/8 Drive | AD8TCL

WESTWARD 4LZG3 Impact Phillips Bit #1 3/8 Drive

Varastossa
Tuote: AD8TCL Malli: 4LZG3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuruuvimeisseli
Terän pituus1 / 4 "
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeHex
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pisteiden määrä4
Kokonaispituus1"
SAE tai metrinenSAE
Koko#1
VihjetyyppiPhillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusPisteiden määräKokonaispituusKokoVihjetyyppiHinta
WESTWARD 4LZG9 iskuruuvimeisseliläpimittainen 3/8-käyttöinen | AD8TCT 4LZG95 / 16 "21.5 "10F-12Rura-€1.65
WESTWARD 4LZH1 Törmäysruuvitaltan kärki Urallinen 3/8 Drive | AD8TCU 4LZH15 / 16 "21.5 "14F-16Rura-€1.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4LZG3 Impact Phillips Bit #1 3/8 Drive
€0.83 / yksikkö