Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4LZD1 -iskuhylsyohjain 3/8 x 2 | AD8TBE

WESTWARD 4LZD1 Iskukantateräohjain 3/8 x 2

Varastossa
Tuote: AD8TBE Malli: 4LZD1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIsku Socket Bit -ohjain
Terän pituus3 / 8 "
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunöljytty
MateriaaliKromi molybdeeniterästä
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus2"
SAE tai metrinenmetrinen
Koko10
Pistorasian syvyysStandardi
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusAseman kokoSuorittaa loppuunHinta
WESTWARD 4LZF1 -iskuhylsyavain 1/2-asemaan 2 L | AD8TBZ 4LZF113 / 32 "1 / 2 "Mustaoksidi€8.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4LZD1 Iskukantateräohjain 3/8 x 2
€11.60 / yksikkö